泰生工業
ホールキャップ
下穴に差し込むだけでセット完了します。下穴への異物侵入を防止し、再度下穴として使用できます。撤去後の美観を良くします。
用途
ヒジカタボルト撤去後の下穴処理用。
材質
スチール、ステンレス(SUS430)
仕様
箱入
仕上処理
(スチール)三価クロメート仕上げ
内容量
1セット(1000個)
注意
※撤去したヒジカタボルトの仕様と型式をご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41095713
AHC1006
ボルト/AHB-1085-C
364-2445
0.6
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41095722
AHC1210
ボルト/AHB-1295-C
364-2453
0.8
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41095731
AHC1613
ボルト/AHB-1614-C
364-2461
2.4
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください