イーグル 低床・クリーンルームレバー回転油圧ジャッキ

イーグル 低床・クリーンルームレバー回転油圧ジャッキ - 今野製作所(EAGLE)

ニッケルメッキを施した、ポータブル油圧ジャッキの低床タイプです。本体高さが低いので、高さやすき間に制限がある場合に最適です。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え作業時の安全性を高めています。防災用資材としても最適です。

付属品ハンドルタイプ低床タイプ内容量1台
注意
※ED-60TC、ED-100TCは、横向きでの使用も可能です。(ストロークは、ジャッキの使用角度によって異なります。)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
高さ(mm)
揚程(mm)
揚力(kN)
ヘッド径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41097192ED100TC631856310055
61,800
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41097201ED160TC641856416065
76,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41097217ED200TC522005220070
115,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧爪付ジャッキの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/811/
2023-03-17

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする