曜日別特売

シャーレンチ M16・M20用 100V

シャーレンチ M16・M20用 100V - TONE(トネ/旧:前田金属工業)シャーレンチ M16・M20用 100V - TONE(トネ/旧:前田金属工業)シャーレンチ M16・M20用 100V - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

高剛性アルミボディを採用した二重絶縁構造モーターです。モーターパワーアップにより高耐久&高性能化しました。
締め付けトルク&スピードアップで作業時間を短縮します。重量バランス最適化と軽量化を実現しました。

用途土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。消費電力(W)1550質量(kg)4.3適応ボルトサイズ高力M16・M20用、超高力M16用周波数(Hz)50/60回転数(min-1[r.p.m])26
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
電源(V)
最大電流(A)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41097506GM201AT1台-単相10016
312,500289,800
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
75154685GM202AT1個-単相2008
オープン299,800
299,800
329,780(税込)
翌日出荷
返品不可
18273836GM201AT【ワケあり】1台※理由あり(未使用・未開封)単相10016
オープン289,800
239,800
アウトレット
263,780(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/422/
2022-09-22

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする