曜日別特売

ナカニシ イーマックスエボリューション コントロールユニット

ナカニシ イーマックスエボリューション コントロールユニット - NSK(ナカニシ)ナカニシ イーマックスエボリューション コントロールユニット - NSK(ナカニシ)
(1件のレビュー)

回転速度が調整がしやすい大径ボリュームと、回転速度デジタル表示・負荷状態を表示するLOADメータが一体となり、作業の効率を高めます。
使用頻度の高い回転速度をあらかじめメモリーすることが可能です。

付属品ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、電源コードトラスコ品番463-0726寸法(mm)(ユニット)130×254×97質量(kg)2.3電源(V)AC100無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~40000入力電源AC100V(50/60Hz)内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31258266NE249
55,000
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41097542NE249
49,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41097542
2020-10-20
用途: 細かい加工用に購入
株式会社ミクニ

発注後すぐに届き、追加のアタッチメントを追加注文し、実際の作業はこれからとなります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする