曜日別特売

ナカニシ イーマックスエボリューション トルクモータ

ナカニシ イーマックスエボリューション トルクモータ - NSK(ナカニシ)ナカニシ イーマックスエボリューション トルクモータ - NSK(ナカニシ)
(1件のレビュー)

トルクをアップし、回転速度とバランスさせたパワータイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。
負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削・研磨加工が可能です。
低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。

適合(コントロールユニット)NE249トラスコ品番463-0653寸法(mm)28.4×108消費電力(W)76最大出力(W)76最大トルク(cN・m)4.8内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
質量(g)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41097567ENK250T1000~250001471.5
61,000
60,980
67,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41097567
2014-11-28
用途: 金属の仕上げ研磨
有限会社ほり工業

値段は張るが品質は抜群使用していても振動などは全くなく使いやすい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする