MCC(松阪鉄工所)
MCC ボルトマシンMCCボルダー100V
任意の長さにねじが切れ、ダイヘッド、チェーザ交換も簡単です。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
電源(V)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41097594
BMK0001
450
100
100
¥
465,900
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
車上渡し
38769326
BMK0101
-
-
-
¥
479,800
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
BMダイヘッド・チェーザの脱着方法
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった