フロン回収ボンベ フロートセンサー付 40L 3/8”
FC3(5MPa対応)仕様です。5MPa以下の冷媒に使用可能です。フロートセンサー付ボンベは内容積85%以下でオートストップし、液封を防止します。再生冷媒にも最適です。プロテクターなどの強度をアップし、安全性に優れています。
容量(L)40
冷媒(冷媒名標記)無記名
仕様内面パーカーライジング処理
トラスコ品番852-0991
質量(kg)27.2
ガスの種類FC3
センサーフロートセンサー付
ポート径(インチ)3/8
内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※(センサーなしTF080、TF070)※リミットスケール併用にて使用。(通商産業省告示第139号に基づく適合)
※ご使用の際は、別販売品のボンベ用白マーカーなどで、規定の方法にて冷媒名を表記してください。無記名での使用は違法行為になります。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1につき | ¥ 3,700 / 税込 ¥ 4,070 |