HiKOKI(旧:日立工機)
日立 高圧コンプレッサ
(1件のレビュー)
高耐久性を実現しています。耳にソフトな運転音です。
用途
釘打機用エアコンプレッサ。
空気タンク容量(L)
9
電源(V)
単相100
吐出空気量(L/min)
一般圧90、高圧60
モーター出力(kW)
0.84
騒音値(dB)
64
トラスコ品番
377-9831
幅(mm)
348
質量(kg)
17
高さ(mm)
337
種類
低騒音
奥行(mm)
497
周波数(Hz)
50/60
最高圧力(MPa)
(圧縮機)3.25
吐出圧力(MPa)
一般圧0~0.8、高圧0~2.5
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41098251
EC1433H
¥
158,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください