室本鉄工
ナイル 卓上ストリッパ本体CST100
ワンタッチで、色々な電線の脱皮ができます。刃の組み合わせで、2段脱皮など複雑な脱皮ができます。
用途
キャプタイヤ・VA線・多芯線の脱皮。
付属品
フットバルブ(FB70S)、ホース
トラスコ品番
466-0196
全長(mm)
420
質量(kg)
13.5
使用空気圧力(MPa)
0.5~0.6
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
318×420×169
空気消費量(cm
3
/回)
3000
ホース取付口
G1/4
脱皮能力
外径15mm、長さ100mm
内容量
1台
注意
※刃別売。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41098461
CST100
¥
574,600
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
50日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください