アキレス
帯電防止フィルム アキレスムセイデンF0.1×1370×50
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。表面(片面)は特殊導電性塗膜です。プリント面はセイデンクリスタルと比べて高い性能があります。
用途
静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。
幅(mm)
1370
長さ(m)
50
厚さ(mm)
0.1
仕様
消防法施行令第4条の3に適合
トラスコ品番
455-7191
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
色
クリア
表面抵抗値(Ω)
10
6
初動開扉力(N)(JIS K-6911)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※必ずアースを取ってください。※塗工面は溶剤で落ちてしまいます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41098556
SEDF1
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません