アキレス
帯電防止フイルム アキレスセイデンクリスタル0.3×1830×30
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。
用途
クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りに。
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
色
クリア
仕様
消防法施行令第4条の3に適合
トラスコ品番
455-7123
幅(mm)
1830
厚さ(mm)
0.3
長さ(m)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※透明は経時変化で劣化することがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41098565
SEDCR3
1830
30
0.3
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません