曜日別特売

帯電防止フイルム セイデンクリスタルナシジ0.3×1370

帯電防止フイルム セイデンクリスタルナシジ0.3×1370 - アキレス帯電防止フイルム セイデンクリスタルナシジ0.3×1370 - アキレス帯電防止フイルム セイデンクリスタルナシジ0.3×1370 - アキレス帯電防止フイルム セイデンクリスタルナシジ0.3×1370 - アキレス

帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。消防法施行令第4条の3に適合です。防炎2級(JIS A 1322)です。酸素指数26以上(JIS K 7201)です。べたつき軽減しています。目隠し効果があります。定評のあるアキレスセイデンクリスタルに梨地の意匠を施し、べたつきを軽減しています。カーテン加工や施工作業時に生じるべたつきが軽減され、作業効率アップに貢献します。

用途クリーンルーム、研究室、検査室など間仕切りやカーテンとして。クリーンルーム内の見学エリアでの仕切りとして。材質ポリ塩化ビニール(PVC)トラスコ品番455-7174幅(mm)1370厚さ(mm)0.3質量(kg)18長さ(m)30表面抵抗値(Ω)1010~1011初動開扉力(N)(JIS K-6911)内容量1本
注意
※対象物がフイルムに接近しますと目隠し効果はございません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41098601SEDCRNA1370300.3
オープン
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする