SCS
3M 静電気導電性フロアマット PF 1x2m
柔軟性や耐久性に富み、マットの表面は台車の走行やはしご、脚立の使用が可能です。
表面の導電性グリーンカラー層と、裏面の黒色導電層の2層構造で、静電気対策に優れた効果を発揮します。
用途
静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして
色
グリーン
厚さ(mm)
2
トラスコ品番
364-0914
セット内容
グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式
材質
硬質ゴム
幅(mm)
1000
質量(kg)
7
長さ(m)
2
接地間漏洩抵抗(1電極法)
5×10
6
Ω
アズワン品番
9-5660-01
内容量
1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
※3M社から事業売却されたため、3Mブランドの表記となっている場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41098635
1890PF1X2
¥
37,160
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください