エアーテック SSークリーンブース(組立キット)

エアーテック SSークリーンブース(組立キット) - 日本エアーテックエアーテック SSークリーンブース(組立キット) - 日本エアーテックエアーテック SSークリーンブース(組立キット) - 日本エアーテックエアーテック SSークリーンブース(組立キット) - 日本エアーテック

組み立て、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。フィルターユニットをセットしたクリーンブースセットです。部材の標準化により、短納期で納品できます。組み立て時間は2名で作業した場合、30分以内で完成します(工具不要)。クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業に利用できます。

材質
フレーム:31mm鋼板製角パイプ焼付塗装仕上げ
周囲:帯電防止ビニールカーテン
用途クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業。高さ(mm)2000付属品電源コード(機外5m、プラグ2PE付)電源(V)AC100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
間口(mm)
奥行(mm)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41180894SSCB1200F1台12009003
350,000
279,800
307,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
41180903SSCB1800F1台180012005
410,000
339,800
373,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
41180912SSCB2000F1台2000180010
470,000
389,800
428,780(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年4月中旬
41098723SSCB2500F1セット2500200015
700,000
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする