曜日別特売

絶縁工具 ラチェットハンドル 3/8

絶縁工具 ラチェットハンドル 3/8 - Tech-EV絶縁工具 ラチェットハンドル 3/8 - Tech-EV

IEC60900規格品です。コンパクトな設計でスペースのない箇所での作業にも最適です。
プッシュリリース機能付です。グリップはソフトハンドルで作業性がよく、手に馴染みます。
使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。

用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。規格IEC60900規格トラスコ品番460-3745歯数72全長(mm)200質量(g)340差込角(mm)9.5内容量1本
注意
※金属部は絶縁されておりません。
※使用期限3年。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41098845OLC652080SA
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする