絶縁工具 片口めがねレンチ

絶縁工具 片口めがねレンチ - Tech-EV絶縁工具 片口めがねレンチ - Tech-EV絶縁工具 片口めがねレンチ - Tech-EV絶縁工具 片口めがねレンチ - Tech-EV

IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。

用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用規格IEC60900規格内容量1本
注意
※金属部は絶縁されておりません。
※使用期限3年。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41098906OLC630107A1477
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41098915OLC630108A1568
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41098872OLC630110A16710
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
41098897OLC630114A19914
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41098881OLC630112A18712
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする