Tech-EV
絶縁工具セット ミニ 4点セット
IEC60900規格品です。Tech-EVシリーズの基本セットです。ハイブリッド車や電気自動車のバッテリー付近の作業に対応します。専用ケースとマット付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途
電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。
規格
IEC60900規格
トラスコ品番
436-1211
セット内容
トルクレンチ、ディープソケット6角2点(8mm、10mm)、ラチェットハンドル
質量(kg)
1.6
ケース寸法(mm)
300×210×65
入組点数
4
内容量
1セット(4点)
注意
※金属部は絶縁されておりません。
※使用期限3年。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41098933
TEVSETMINI
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください