曜日別特売

金型デートマーク OP型

金型デートマーク OP型 - 浦谷商事金型デートマーク OP型 - 浦谷商事金型デートマーク OP型 - 浦谷商事金型デートマーク OP型 - 浦谷商事金型デートマーク OP型 - 浦谷商事金型デートマーク OP型 - 浦谷商事金型デートマーク OP型 - 浦谷商事金型デートマーク OP型 - 浦谷商事

OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。
プラ型に埋め込むための商品です。
日付表示の変更が金型内側からワンタッチでできます。
(矢印部分をドライバーで回すだけです)

材質/仕上SUS420/焼き入れ研磨仕上げ文字種別OP型内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
全長(mm)
適応
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39526663OP-OM-668OM型(月)2.2
6,300
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39526672OP-OM-8810OM型(月)3.5
6,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39526645OP-OM-101012OM型(月)7.2
6,800
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
39526654OP-OM-161614OM型(月)20.6
7,200
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39526541OP-D1-668D1型(日付一の位)2.3
6,300
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39526557OP-D1-8810D1型(日付一の位)3.7
6,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39526523OP-D1-101012D1型(日付一の位)7.4
6,800
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39526532OP-D1-161614D1型(日付一の位)20.8
7,200
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39526584OP-D2-668D2型(日付十の位)2.3
6,000
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
39526593OP-D2-8810D2型(日付十の位)3.7
6,200
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39526566OP-D2-101012D2型(日付十の位)7.4
6,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39526575OP-D2-161614D2型(日付十の位)20.8
6,800
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39526627OP-NM-668NM型(無印)2.3
5,000
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39526636OP-NM-8810NM型(無印)3.7
5,200
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39526602OP-NM-101012NM型(無印)7.4
5,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39526611OP-NM-161614NM型(無印)20.8
6,000
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41099161OP-6Y-6686Y型(年(6年表示)2.3
7,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41099177OP-6Y-88106Y型(年(6年表示)3.7
7,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41099143OP-6Y-1010126Y型(年(6年表示)7.4
7,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41099152OP-6Y-1616146Y型(年(6年表示)20.8
8,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デートマークの表示タイプ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/386/
2023-03-02

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする