長穴ポンチ(藤村用)

長穴ポンチ(藤村用) - ミエラセン長穴ポンチ(藤村用) - ミエラセン長穴ポンチ(藤村用) - ミエラセン長穴ポンチ(藤村用) - ミエラセン

正確な穴あけ加工が可能です。専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。ポンチには廻り止めキーが付いています。

用途大型ポンチングマシンにセットします。適合機種藤村鐵工所 FK-355E・FK-515・FK-605など内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示サイズ(mm)
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41099484MLP10X25F10×25409-5642(表示)10×25355
36,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41099493MLP12X20F12×20409-5669(表示)12×20345
36,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41099502MLP12X25F12×25409-5685(表示)12×25355
36,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41099511MLP12X30F12×30409-5707(表示)12×30360
36,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41099527MLP14X25F14×25409-5723(表示)14×25355
36,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41099536MLP14X30F14×30409-5740(表示)14×30360
36,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
41099545MLP15X25F15×25409-5766(表示)15×25360
36,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41099554MLP15X30F15×30409-5782(表示)15×30365
36,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41099563MLP18X30F18×30409-5804(表示)18×30375
36,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
41099572MLP20X30F18×30409-5821(表示)20×30400
36,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチング(パンチャー)用ポンチ/ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする