TRUSCO
強力アプライトバイス(回転台付タイプ) 200mm
強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。
パイプバイスとして使用できます。アンビル機能付です。
用途
重工業用。
種類
リードバイス
最大口開き(mm)
200
口幅(mm)
203
口深(mm)
125
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄(FCD450)
付属品
回転台
質量(kg)
39
寸法E(mm)
157
寸法F(mm)
165
寸法G(mm)
160
寸法H(mm)
200
全長(mm)
510
幅(mm)
203
高さ(mm)
283
締付力(kN)
44.1
材質
(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
トラスコ品番
389-5637
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41099606
TSRV200K
¥
301,880
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません