盛光
関西型 エキセンプレス
エキセンプレス本体に金型上下を取り付け、薄板0.3~0.5tの小物切断および穴あけや折り曲げができます。
瞬間的に力を加えて、多種多様の加圧力を加えることができます。
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
サイズ(mm)
ストローク(mm)
穴径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41099667
PLEK-0005
標準型
(テーブル)140×86
24
35
18
¥
204,500
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41099676
PLEK-0008
標準型
(テーブル)145×90
24
35
20
¥
222,800
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41099624
PLEK-0010
標準型
(テーブル)175×110
25
45
30
¥
286,600
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41099633
PLEK-0012
標準型
(テーブル)185×120
25
55
38
¥
360,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41099642
PLEK-0015
標準型
(テーブル)215×160
34
68
55
¥
479,100
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41099651
PLEK-0025
標準型
(テーブル)230×175
38
68
72
¥
618,000
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41099685
PLEK-1015
関東型(ストッパー付)
(テーブル)200×150
25
50
35
¥
316,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41099694
PLEK-1025
関東型(ストッパー付)
(テーブル)255×180
32
60
65
¥
458,200
¥
309,800
¥
340,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。