三本ロール(手動式)

三本ロール(手動式) - 盛光三本ロール(手動式) - 盛光三本ロール(手動式) - 盛光

平板をR加工や円筒にする機械です。
円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力および最小直径が決まります。
主に煙突加工や製缶にも使われます。

材質(ロール)S45C内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
最大板厚(mm)
加工長(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
最大板厚(mm)
加工長(mm)
ローラー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41099703PLSL-250313(鋼板)0.5300(成形)25、(送り)25
346,400
259,800
285,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41099721PLSL-380431(鋼板)1.0450(成形)38、(送り)38
398,700
299,800
329,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41099737PLSL-380635(鋼板)0.8600(成形)38、(送り)38
425,500
299,800
329,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41099746PLSL-380740(鋼板)0.6750(成形)38、(送り)38
440,000
329,800
362,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41099712PLSL-381047(鋼板)0.51000(成形)38、(送り)38
452,200
339,800
373,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41099764PLSL-500667(鋼板)1.0600(成形)50、(送り)50
556,700
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41099773PLSL-500770(鋼板)0.8750(成形)50、(送り)50
587,000
439,800
483,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41099755PLSL-501074(鋼板)0.71000(成形)50、(送り)50
617,000
459,800
505,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41099782PLGL-6010130(鋼板)1.01000(成形)60、(送り)60
1,214,000
899,800
989,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41099791PLGL-6013150(鋼板)0.81300(成形)60、(送り)60
1,356,600
999,800
1,099,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用パンチャ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする