トスマック
TOSMAC インパクトプレス
スプリングの力で衝撃を与えます。
ワークの厚さによってその都度調節する必要はありません。
刻印ヘッドが簡単に交換できます。
衝撃力を最大6500kgまで調整できます。
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
テーブル寸法(mm)
範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41099877
MB20
42
(コレット)Φ10×38
650
139
160×160
(衝撃力調整)0~3000kg
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41099886
MB32
78
(コレット)Φ16×48
850
195
220×220
(衝撃力調整)0~6500kg
オープン
¥
769,800
¥
846,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41099861
MB15
22
(コレット)Φ6×30
450
97
100×100
(衝撃力調整)0~600kg
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません