曜日別特売

TOSMAC ニューマチックインパクトプレス

TOSMAC ニューマチックインパクトプレス - トスマック

手動型のものと同じ作動をします。
スピンドルのヘッド(刻印ヘッド)が製品にあたると、内蔵されているスプリングが縮まり、ある一定の量に下がるとスプリングが開放され、衝撃を発生させます。
通常はレバーをはずした状態で作業し、段取り替えや刻印内容を確認する時には、一旦エアを切り、手動操作を行います。

内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
テーブル寸法(mm)
範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41099913MB3563(コレット)Φ16×48800210240×240(衝撃力調整)0~7500kg
オープン
1,098,000
1,207,800(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41099895MB1922(コレット)Φ8×3235094.5110×110(衝撃力調整)0~700kg
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41099904MB2142(コレット)Φ10×38600150176×176(衝撃力調整)0~3500kg
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エキセンプレスの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/376/
2023-01-26

バイス/クランプ/ハンドプレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする