武蔵エンジニアリング
MUSASHI シーラントカートリッジ 330MLシーラント(信越化学用)
液ダレがなく作業現場の汚れを解消します。簡単、確実なシーラントワンタッチ装着を実現します。330mlシーラントから液剤を直接定量吐出できます。
用途
330mlシーラント用。
トラスコ品番
465-9864
材質
ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂
摘要
信越化学用
質量(g)
500
適合容量(mL)
330
作動時間(秒)
吐出時間/0.01~99.99
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41100123
SCS-330-S
¥
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください