武蔵エンジニアリング
MUSASHI チュービング方式ディスペンサー 標準タイプ
新機構によりスムーズかつ確実なチューブ装着が可能です。面倒なチューブクリアランスの調整が不要で高精度塗布を実現します。高精度・瞬間接着剤用ディスペンサーです。
用途
瞬間接着剤、嫌気性接着剤、潤滑剤、溶剤などの微量塗布に。
仕様
TT-10~24PTFEチューブ用
トラスコ品番
465-9821
幅(mm)
188
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
75
奥行(mm)
169
電源(V)
AC100
消費電力
32W
作動時間(秒)
吐出時間/0.01~99.99
吐出圧力設定範囲(MPa)
-
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41100157
MT-410-C1-CTR
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000