MUSASHI チューブカートリッジ 100gチューブ用(ネジ W9/16)

MUSASHI チューブカートリッジ 100gチューブ用(ネジ W9/16) - 武蔵エンジニアリング

チューブの折れ曲がりが無く、最後まできれいに安定吐出を実現します。簡単・確実なチューブワンタッチ装着を実現します。

用途チューブ用。トラスコ品番465-9775材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂摘要東レ・ダウコーニング、スリーボンド用質量(g)363ねじ規格W9/16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41100175CS-170CT-TD
37,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする