武蔵エンジニアリング
MUSASHI チューブカートリッジ 200gチューブ用(ネジ Tr14×2)
チューブの折れ曲がりが無く、最後まできれいに安定吐出を実現します。簡単・確実なチューブワンタッチ装着を実現します。
用途
チューブ用。
材質
ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂
トラスコ品番
465-9783
摘要
信越化学、モメンティブ用
質量(g)
415
ねじ規格
Tr14×2対応
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41100184
CS-230CT
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000