武蔵エンジニアリング
MUSASHI 高性能コンパクトディスペンサー 「SMART SHOT」
吐出条件のセットアップ機能を搭載しています。従来比1/2以下の軽量設計です。卓越のディスペンス性能です。
用途
接着、ポッティング、コーティング、シーリング、充填、点付塗布、線引塗布、他。
トラスコ品番
465-9813
幅(mm)
142
高さ(mm)
103
質量(g)
790
奥行(mm)
139
電源(V)
AC100~240
消費電力
12W
作動時間(秒)
吐出時間/0.01~99.99
危険物の類別
非危険物
吐出圧力設定範囲(MPa)
0.02~0.70
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41100211
MS-1D
¥
98,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000