曜日別特売

ビニールクリアマット ピラミッドタイプ

ビニールクリアマット ピラミッドタイプ - ミヅシマ工業ビニールクリアマット ピラミッドタイプ - ミヅシマ工業ビニールクリアマット ピラミッドタイプ - ミヅシマ工業

設置場所の下地が隠れずに透けて見えますので使用時の景観を阻害致しません。
工場現場などでの足元の表示を残したまま使用できますので、養生や通路用の使用にお薦めいたします。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(E2110162)
リサイクル材料品(再生PVC)を使用しています。

用途屋内通路マット。材質再生塩化ビニール(PVC)クリア仕様ロールタイプトラスコ品番449-7171幅(mm)910厚さ(mm)1.8質量(kg)33長さ(m)20アズワン品番1-5539-01内容量1本
注意
※屋内でご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41100701411092
53,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする