ミヅシマ工業
ブラックターフ
タイヤをリサイクルしたゴム製マットで耐久性、摩耗性、防音、防振性能に優れています。
表面の丸突起の凹凸で滑りにくくしています。
用途
駅構内・ビル改修工事現場の仮設用。安全対策用。
材質
タイヤ再生品
色
ブラック
トラスコ品番
387-7884
幅(mm)
2000
厚さ(mm)
10
質量(kg)
24
長さ(m)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41100717
4070410
¥
18,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください