トーワ
ダイヤマットグリッド 920mm幅x10m グリーン色
表面のエンボスの形状が滑り止め効果を発揮します。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(E.T080156)
用途
歩経路、プールサイド、工場などの滑り防止。
材質(表面/裏面)
塩化ビニール(PVC)
色
グリーン
仕様
ロールタイプ
トラスコ品番
361-1701
幅(mm)
920
厚さ(mm)
3.2
質量(kg)
25
長さ(m)
10
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41100762
DMGRA9202
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません