曜日別特売

簡易型製封かん機

簡易型製封かん機 - ストラパック

段ボールの箱作りから封かんまでこの1台で作業ができます。
上部サイドベルトの幅調整、テーピングヘッド(上部のみ)の高さ調整はハンドル操作で簡単です。
省コスト、省スペースでダンボールケースを簡単に作ります。
内フラップ、外フラップとも自動で折り込むので、作業性がさらにアップしました(ただし、内フラップ後側は手で折り込んでください)。
少量・多品種を扱うお客様には最適です。
キャスター付きで作業場内の移動も簡単です。

仕様(テープ折り返し)50mmトラスコ品番327-7291質量(kg)180テープ幅(mm)38~50電源(V)単相100テーブル高さ(mm)600~750ケース寸法(mm)(長さ)150~600消費電力(kW)0.18処理能力15~20ケース/分梱包物最小寸法(mm)(幅×高さ)160×100梱包物最大寸法(mm)(幅×高さ)450×620本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)870×1910×1385内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41100823AS323
750,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自動梱包器の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/711/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする