イチネンSHOKO
SPOT コードレス結束機 No.35Vi 本体のみ
リチウムイオンバッテリーを採用したコードレスタイプで、持ち運びが容易です。
溶着機能とは独立したカッターでバンドを切断するため、安定した作業が可能です。
仕様
手動引締めタイプ
バッテリー、充電器なし
トラスコ品番
460-0231
質量(kg)
5.15
電源
充電式
バンド厚さ(mm)
0.5~1.05
適合バンド幅(mm)
15~19
適合バンド
ポリプロピレン(PP)、ポリエステル、ヘビーバンド
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
125×260×186~245
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41100857
NO35VI2
¥
500,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
SPOT コードレス結束機 No.35Vi 本体のみ
参考になった