曜日別特売

重梱包ヘビーバンド 幅16×長さ1500m 引張強度300kg

重梱包ヘビーバンド 幅16×長さ1500m 引張強度300kg - 司化成
(1件のレビュー)

一般のPPバンドに比べ、引締め保持力に優れています。
軽量で安全性に優れています。

TGK品番382-3377トラスコ品番382-3377材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)11.4紙管内径(mm)250破断伸度(%)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2巻)
注意
※重梱包ヘビーバンド(機械用)Hタイプのうち、このタイプのみ、紙管内径が250mmになります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
引張強度(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41101112H16301615000.75300グレー
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41101112
2017-10-02
用途: 重量物をパレットに乗せて梱包の時

通常は安い方を使用しており、重量物では何本留めても心元なかったのですが
こちらはさすが値段分厚みがありますので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする