富士インパルス
足踏み式シーラー
ペダルを踏み込むだけで強力なシーリングができます。
タイマーで加熱時間を設定し、袋をシール部にセットします。
タイマーの加熱時間は包材の種類・厚みなどにより異なります。
トラスコ品番
462-8462
質量(kg)
20
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
390×520×920
内容量
1台
注意
※水物・粉物の使用は不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シール幅(mm)
シール長さ(mm)
適合厚さ(mm)
消費電力(W)
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41101207
FI300
2・5
300
(シール最大厚さ)0.3mm
470/1050
100
¥
107,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません