富士インパルス
電動シーラー
テーブルスイッチ板(又はフットスイッチ)を軽く押すだけで強力なシーリングができます。
マニュアル運転の他に自動連続運転モードにも切り替えられます。
印字器、スタンドをオプションでご用意しています。
トラスコ品番
462-8454
質量(kg)
16
電源(V)
100
消費電力(W)
470/1100
シール長さ(mm)
300
シール幅(mm)
2/5
機能
溶着
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
360×580×360
内容量
1台
注意
※水物・粉物の使用は不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41101216
FA300
¥
181,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください