シグマー ストレッチフィルム包装機

シグマー ストレッチフィルム包装機 - シグマー技研シグマー ストレッチフィルム包装機 - シグマー技研シグマー ストレッチフィルム包装機 - シグマー技研
(1件のレビュー)

工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。
ターンテーブル回転スピードを可変できます。(6~9rpm)
フットスイッチで操作が簡単です。

用途運送時の荷崩れ防止。トラスコ品番459-5629質量(kg)80電源(V)単相100消費電力(kW)0.2内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大荷重(kg)
テーブル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41101261SSP05090500900
430,000
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥20,000/税込¥22,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41101261
2022-10-08
用途: パレット積み商品のラップがけ
丹羽紙器株式会社製造業

以前使用していた外国製のターンテーブルが故障し、修理の対応が不可能になった為購入。
以前の物は1200㎜径の大型で場所を大きく取っていたが、当商品は900mm径でだいぶスペースが空いた。
最大荷重500kgは弊社の扱う商品であれば問題なし。
稼働音も静かでうるさくありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ストレッチフィルム包装機の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/723/
2022-10-06
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする