シグマー技研
シグマー ストレッチフィルム包装機
工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。
フットスイッチで操作が簡単です。
用途
運送時の荷崩れ防止。
トラスコ品番
459-5645
質量(kg)
230
電源(V)
単相100
消費電力(kW)
0.3
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大荷重(kg)
テーブル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41101286
SSP15150
1500
1500
¥
830,000
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません