アキツ
AK 十川導電ゴムシート1000WX
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
用途
人体帯電が問題となる作業環境の静電防止。IC工場内の作業台や床、爆発危険箇所の静電防止。
長さ(m)
10
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
2
色
グリーン/ブラック
体積固有抵抗(Ωcm)
緑(表)5.0×10
8
、黒(裏)5.0×10
3
トラスコ品番
455-0854
材質
合成ゴム(表(緑)/ニトリルゴム、裏(黒)/天然ゴム)
質量(kg)
24
内容量
1本
注意
※アース線は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41101313
E3072T
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません