オーエッチ工業
スーパーストロングキャスター 300mm
鋳鉄製のリムにウレタンを接着した車輪です。金具旋回部分には冷間鍛造で製造され熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による摩耗や変形を防ぎ旋回抵抗が小さく長時間滑らかに使用できます。
用途
重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、炉の足廻り等。
材質(車輪)
ウレタン
仕様
プレート式
トラスコ品番
370-5188
質量(kg)
19.8
車輪幅(mm)
76
車輪No.
75FU
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
14
偏芯E(mm)
63
取付座厚さt(mm)
8.4
材質(金具)
スチール
車輪径D(Φmm)
305
車軸径d(mm)
19
特性
耐衝撃性
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41101347
HX14FU300
305
1250
184×133
134~155×86~105
394
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください