京町産業車輌
鋳物製自在金具付ゴム車輪(幅広)
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
幅広タイプの重荷重用鋳物キャスターです。鋳物製だから、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
材質(車輪)
ゴム
仕様
自在式
トラスコ品番
458-3612
荷重種別
重荷重
質量(kg)
27.1
許容荷重(kg)
610
車輪幅(mm)
100
取付座A×B(mm)
205×205
ストッパー
なし
取付高H(mm)
367
取付穴径P(mm)
17
仕上処理
(金具表面)塗装仕上げ
材質(金具)
FC鋳物
取付ピッチX×Y(mm)
175×175
車輪径D(Φmm)
300
特性
静音
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41101374
AHJ300X100
300
205×205
175×175
367
¥
81,200
¥
59,980
値下げ
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません