TRUSCO
遮熱シートスーパープラチナ980mm
熱反射性、耐熱性に優れています。
6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルムと耐炎繊維朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品です。
用途
耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバーなど)として。熱遮蔽用シートとして。
複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽として。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器などの遮熱用材料として。
トラスコ品番
467-4103
種別
カット
材質
耐炎繊維織物、アルミ蒸着フィルム
幅(mm)
980
厚さ(mm)
約1.3
質量(kg)
0.66
長さ(m)
1
防炎性能試験番号
(財)日本防炎協会防炎性能試験 試験番号 CO040011
ハトメ
なし
内容量
1個(1m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41101532
TSSSPRCUT
¥
13,090
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100