光
ポリカーボネートボード透明3mm1820X910
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
用途
パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。
材質
ポリカーボネート
トラスコ品番
354-6314
幅(mm)
910
厚さ(mm)
3
質量(kg)
5.96
色
透明
長さ(m)
1.82
アズワン品番
64-9109-83
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41101584
KPA18301
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません