曜日別特売

道路反射鏡 ジスミラー「壁取付型」メタクリル樹脂製 鏡面2枚 丸型

道路反射鏡 ジスミラー「壁取付型」メタクリル樹脂製 鏡面2枚 丸型 - 積水樹脂道路反射鏡 ジスミラー「壁取付型」メタクリル樹脂製 鏡面2枚 丸型 - 積水樹脂道路反射鏡 ジスミラー「壁取付型」メタクリル樹脂製 鏡面2枚 丸型 - 積水樹脂道路反射鏡 ジスミラー「壁取付型」メタクリル樹脂製 鏡面2枚 丸型 - 積水樹脂

メタクリル樹脂製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約85%)
角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。

用途一般道路・工場内駐車場等の民間施設型式丸型仕様屋内外両用、金具止め、道路反射鏡協会認定品付属品壁付金具×1形式二面鏡材質(ミラー)アクリル内容量1セット
注意
※鏡面2枚と壁面取付け金具・鏡面ダブル取付け金具の同梱セットです。
※「ジスミラー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第0984320号)。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41101645KM600WYO460-614160030.8600
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41101663KM800WYO460-618380040.4800
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする