道路反射鏡 ジスミラー「壁取付型」メタクリル樹脂製 鏡面1枚 丸型

道路反射鏡 ジスミラー「壁取付型」メタクリル樹脂製 鏡面1枚 丸型 - 積水樹脂道路反射鏡 ジスミラー「壁取付型」メタクリル樹脂製 鏡面1枚 丸型 - 積水樹脂道路反射鏡 ジスミラー「壁取付型」メタクリル樹脂製 鏡面1枚 丸型 - 積水樹脂

メタクリル樹脂製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約85%)
角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。

用途一般道路・工場内駐車場等の民間施設型式丸型仕様屋内外両用、金具止め、道路反射鏡協会認定品付属品壁付金具×1トラスコ品番460-6167質量(kg)20.4形式一面鏡材質(ミラー)アクリル内容量1セット
注意
※鏡面1枚と壁面取付け金具の同梱セットです。
※「ジスミラー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第0984320号)。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41101654KM800SYO
オープン
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする