サンコー(三甲)
敷板 黒
敷板表面には縞鋼板形状の突起を設置し、滑り止めの効果があります。
樹脂製でありながら、トラック等の大型車輌が乗っても破壊しない強度を持っています。
種別
ノンスリップマット
幅(mm)
1500
長さ(mm)
1200
色
再生ブラック
トラスコ品番
459-3669
材質
リサイクルPE
厚さ(mm)
25
質量(kg)
24
外寸(mm)
1500×1200×25
寸法(幅W×長さL)(m)
1.5×1.2
内容量
1枚
注意
※火気厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41101742
80733000BKRCE
¥
66,580
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません