道路反射鏡 ジスミラー「電柱添架型」ステンレス製 鏡面2枚 丸型

道路反射鏡 ジスミラー「電柱添架型」ステンレス製 鏡面2枚 丸型 - 積水樹脂道路反射鏡 ジスミラー「電柱添架型」ステンレス製 鏡面2枚 丸型 - 積水樹脂道路反射鏡 ジスミラー「電柱添架型」ステンレス製 鏡面2枚 丸型 - 積水樹脂道路反射鏡 ジスミラー「電柱添架型」ステンレス製 鏡面2枚 丸型 - 積水樹脂道路反射鏡 ジスミラー「電柱添架型」ステンレス製 鏡面2枚 丸型 - 積水樹脂道路反射鏡 ジスミラー「電柱添架型」ステンレス製 鏡面2枚 丸型 - 積水樹脂道路反射鏡 ジスミラー「電柱添架型」ステンレス製 鏡面2枚 丸型 - 積水樹脂

【セルフクリーニング】
鏡面にハイドロクリーン加工を施しており、表面に排ガスや粉塵などが付着しても、降雨により流れ落ちます。
【曇り止め機能】
ハイドロクリーン加工により、表面に水滴が付着せず、明け方などにも曇り止め効果を発揮します。
ミラー角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。

用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保型式丸型仕様屋内外両用、金具止め、道路反射鏡協会認定品付属品電柱添架金具×1形式二面鏡材質(ミラー)ステンレス内容量1セット
注意
※鏡面2枚と電柱取付金具2個の同梱セットです。
※反射鏡の表面には親水性処理を行っていますので反射鏡表面をウェスや手などでこすらないでください。
※必ず屋外に設置してください。(太陽光の紫外線が必要)
※鏡面に降雨などの水が供給される場所に設置してください。
※「ジスミラー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第0984320号)。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41101776KSUS600WDN460-621360028.8600
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41101785KSUS800WDN460-625680043.6800
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする