トーグ安全工業
カラーパイプバリケード黄反射緑
脚の奥行(600mm)部分は取り外し可能ですので輸送が便利です。
反射テープ付なのでライトが当たると反射します。
用途
イベント会場、道路管理。
材質
スチール
色
イエロー/グリーン
間口(mm)
2000
トラスコ品番
462-2839
質量(kg)
20
高さ(mm)
900
奥行(mm)
600
内容量
1台
注意
※個人宅への配送は不可です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41101821
CB2
¥
42,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません