キックバリ

キックバリ - つくし工房キックバリ - つくし工房

洗練されたデザインとカラーリングが作業現場のイメージをアップします。
角を丸くし、折りたたみにも工夫を加えた、安全性の高いフォルムです。

仕様折りたたみ式材質(板面)ポリプロピレン(PP)質量(kg)5.2高さ(mm)770材質(本体)スチール奥行(mm)560間口(mm)1180内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
411018735210-Jオレンジ
14,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
411018825210-Bブルー
14,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする